Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 1230M1609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 1230M1609
Kabelverschraubung 1230M1609
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-25937965
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1230M1609
EAN/GTIN:
     4011126365290
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16

Kabelverschraubung 1230M1609

CONUS-Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : M 16 für Kabel-Ø : 5 - 8 mm Anschlussgewindelänge : 11 mm Schlüsselweite 1 : 17 mm Schlüsselweite 2 : 19 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Sechskant Eckmaß:
20,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,79*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,2373*
€ 2,7973*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,6297*
€ 4,4797*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,57568*
€ 5,30568*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,2606*
€ 6,3006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 139,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.