Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-ST-PG-13,5-RAL- 7001-SGY ST Pg13,5 R7001 SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-ST-PG-13,5-RAL- 7001-SGY ST Pg13,5 R7001 SGY
SKINTOP-ST-PG-13,5-RAL- 7001-SGY ST Pg13,5 R7001 SGY
Artikel-Nr.:
     3517I-25939558
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015030
EAN/GTIN:
     4044773163667
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung

SKINTOP-ST-PG-13,5-RAL- 7001-SGY ST Pg13,5 R7001 SGY

Kabelverschraubung SKINTOP® ST PG 13.5 RAL 7001 SGY
Kabelverschraubung
PG 13,5
Klemmbereich (min./max.): 6 - 12 mm
Schlüsselweite 1: 24
silbergrau
IP 68 - 5 bar (30 min)

Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
Photovoltaik
Maschinen- und Apparatebau
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
Dauerhafter Vibrationsschutz
Optimale Zugentlastung
Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze)
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4434*
€ 0,5834*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4671*
€ 0,6171*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,44*
€ 0,71*
2 Tage
324
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,44184*
€ 0,71184*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4363*
€ 0,7172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019030
ab € 0,1085*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.