Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-DIX-M-20250 DIX-M M20 2x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP-DIX-M-20250 DIX-M M20 2x5
SKINTOP-DIX-M-20250 DIX-M M20 2x5
Artikel-Nr.:
     3517I-25939666
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53320250
EAN/GTIN:
     4044773164213
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung

SKINTOP-DIX-M-20250 DIX-M M20 2x5

Mehrfachdichteinsatz SKINTOP® DIX-M 20250
Mehrfachdichteinsatz
M 20
Anzahl der Leitungseinführungen: 2St.
Bohrungsdurchmesser: 5mm
schwarz
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen
Nutzen: Schonende Klemmung der Leitungen bedingt durch hohe Elastizität des Dichteinsatzmaterials
Einfache Einführung mehrerer Leitungen durch eine Kabelverschraubung
Schutzart IP 68 kann erreicht werden, sofern alle Bohrungen durch Leitungen mit nominalem Durchmesser belegt und nicht genutzte Öffnungen mit SKINTOP® DIX-DV Dichtverschlüssen verschlossen werden
Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht eine höhere Packungsdichte
Vielzahl an Varianten erhältlich, je nach Kabelanzahl und -durchmesser Aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), Fluorkautschuk (FKM) oder Silikon (SI)
Die FKM-Varianten sind resistent gegen aggressive Medien wie Laugen, Säuren, Lösungsmittel und zudem ölbeständig Sie sind äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen geeignet (bis +200 °C)
Die Silikon-Varianten sind resistent gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln von ECOLAB® und vielfach chemisch beständig Sie sind konform zur FDA 21 CFR 1772600 und daher für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zulässig Mit ihrer blauen Farbe können sie leicht von Lebensmitteln unterschieden werden Zudem sind sie äußerst kälteflexibel und für den Einsatz bei extremen Minustemperaturen geeignet (bis -50 °C)
Die NBR-Varianten sind ölbeständig
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,3388*
€ 0,459*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49976*
€ 0,64976*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4917*
€ 0,654*
4 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5035*
€ 0,6635*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,50*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.