Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-MA-PG/M-29/ 40X1,5-HOCH MA-PG/M29/40x1,5hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-MA-PG/M-29/ 40X1,5-HOCH MA-PG/M29/40x1,5hoch
SKINDICHT-MA-PG/M-29/ 40X1,5-HOCH MA-PG/M29/40x1,5hoch
Artikel-Nr.:
     3517I-25939728
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104502
EAN/GTIN:
     4044773178517
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Übergangsmuffe

SKINDICHT-MA-PG/M-29/ 40X1,5-HOCH MA-PG/M29/40x1,5hoch

Adapter SKINDICHT® MA-PG/M 29/40X1.5 HIGH
Adapter
Innengewinde: M 40
Außengewinde: PG 29
Messing vernickelt
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Für Anwendungen, in denen unterschiedliche Gewindearten verwendet werden
Nutzen: Hält Temperaturen bis +200 °C stand
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Ermöglicht den einfachen Übergang von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde
Für Gewindegrößen bis PG36 bzw bis M40 erhältlich
Form A in griffiger Rändelausführung für leichtes Eindrehen des Adapters auch in öliger Umgebung
Form B in glatter Ausführung
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,021*
€ 6,501*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,0632*
€ 6,5232*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,07658*
€ 6,57658*
5
€ 8,95*
ab € 5,046*
€ 6,888*
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,501*
€ 7,73619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,361*
€ 7,56959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,981*
€ 7,11739
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,021*
€ 5,97499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102050
ab € 0,1099*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 270,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.