SKINTOP-MS-PG-11 MS 11
Kabelverschraubung SKINTOP® MS PG 11
Kabelverschraubung
PG 11
Klemmbereich (min./max.): 4 - 10 mm
Schlüsselweite 1: 20
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 5 bar (30 min)
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser
Optimale Zugentlastung durch flexible Lamellen
Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar
Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum
Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar)