Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder mit Dichtung 100x250mm BSKM-VD 1025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbinder mit Dichtung 100x250mm BSKM-VD 1025
Verbinder mit Dichtung 100x250mm BSKM-VD 1025
Artikel-Nr.:
     3517I-25941716
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216410
EAN/GTIN:
     4012195917441
Suchbegriffe:
Brandschutzkanalverbinder
Verbinder Brandschutzkanal
verbinder brandschutzkanal

Verbinder mit Dichtung 100x250mm BSKM-VD 1025

Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 1025, zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen. Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand. Inkl. loser Dichtung bei Kombination mit Auflager.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
250 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 17,28*
€ 22,09*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,76*
€ 22,84*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,24*
€ 23,57*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,70*
€ 24,67*
5 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 17,86*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216415
ab € 15,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216510
ab € 7,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216310
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.