Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal LF 40110 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25945650
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF4011007030
EAN/GTIN:
     4012740100090
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal LF 40110 gr

Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x110mm steingrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3115 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 22,53*
€ 30,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 29,69*
€ 39,78*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 29,79*
€ 40,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,81*
€ 41,33*
€ 3,90*
ab € 30,88*
€ 41,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,13*
€ 47,7547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,21*
€ 46,6599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 14,895* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,88*
Zubehör
Hager
M2024
ab € 4,84*
Zubehör
Tehalit
LF4011067030
ab € 4,11*
Zubehör
Tehalit
LFF4011057030
ab € 13,01*
Zubehör
Tehalit
LFF401147030
ab € 19,27*
Zubehör
Tehalit
LFF4011047030
ab € 14,15*
Zubehör
Tehalit
M54167030
ab € 11,88*
Zubehör
Tehalit
LF4011087030
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.