Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal B 60015B gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25946055
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B6001507030B
EAN/GTIN:
     4012740102841
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal B 60015B gr

Verdrahtungskanal ohne Seitenstanzung aus PVC BA6 60x15mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
63 mm
Breite:
19 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
792 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 12,13*
1
€ 5,95*
ab € 9,532*
€ 13,562*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 9,54*
€ 13,57*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,39*
€ 17,60*
1
€ 3,90*
ab € 14,05*
€ 19,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,195* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.