Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25946847 Herst.-Nr.: 8WH60200AF00 EAN/GTIN: 4001869416168 |
| |
|
| | |
| Doppelstockklemme IPO 8WH6020-0AF00 Klemme, iPo-Steckanschluss, Doppelstock, Durchgangsklemme, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,14..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,14..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,14..4 mm² | Bemessungsstrom In: | 22 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Steckklemmanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Steckklemmanschluss | Anzahl der Etagen: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,77* | € 2,24* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 1,81* | € 2,33* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,97* | € 2,50* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,71* | € 2,68* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,94* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|