Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende R 8280 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende R 8280 gr
Geräteblende R 8280 gr
Artikel-Nr.:
     3517I-25947955
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R82807030
EAN/GTIN:
     4012740115544
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal

Geräteblende R 8280 gr

Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm steingrau
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
110 mm
Länge:
125 mm
Breite der Öffnung:
76 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,83*
€ 4,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 4,60*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,70*
€ 3,90*
ab € 3,20*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.