Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierer 51-60, ZBF5 8WH8121-2AB55


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25949113
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH81212AB55
EAN/GTIN:
     4001869350172
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband

Klemmenmarkierer 51-60, ZBF5 8WH8121-2AB55

Beschriftungsschild, Flachbeschriftung, 51-60, Klemmenbreite 5,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 2,5 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,34*
€ 6,56*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,34*
€ 7,93*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,54*
€ 8,18*
€ 3,90*
ab € 6,07*
€ 8,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 9,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.