Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme WFF 70/AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25952354
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1029400000
EAN/GTIN:
     4008190149208
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Bolzenklemme WFF 70/AH

Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50..120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,27273*
€ 14,65273*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,392*
€ 14,792*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,738*
€ 15,198*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,67*
€ 15,47*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,792*
€ 17,60248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,002*
€ 16,66238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,422*
€ 15,97218
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,392*
€ 13,55648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0656*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
1064560000
ab € 1,3355*
Zubehör
Weidmüller
1070360000
ab € 1,35143*
Zubehör
Weidmüller
1069800000
ab € 1,6255*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.