Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer Zeich./ gelb CLI C02-3GE/SW / CD


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25954678
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568241742
EAN/GTIN:
     4008190007034
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer Zeich./ gelb CLI C02-3GE/SW / CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,2..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
1,3..3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
3,4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,82*
€ 19,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,205*
€ 21,335*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 23,75*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,67*
€ 24,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,31*
€ 25,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,10*
€ 28,679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0560001516
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0560001519
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0560001522
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001650
ab € 1,6261*
Zubehör
Weidmüller
0560001652
ab € 1,6261*
Zubehör
Weidmüller
0560001654
ab € 1,6361*
Zubehör
Weidmüller
0560001672
ab € 1,6261*
Zubehör
Weidmüller
0560001675
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001678
ab € 1,6523*
Zubehör
Weidmüller
0560001680
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001682
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0560001697
ab € 1,6261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.