Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlasche UKE240380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25956784
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     UKE240380
EAN/GTIN:
     4012002238783
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Unterflurkanal
endplatte (kabelkanal) hager

Endlasche UKE240380

Endstück für Unterflurkanäle Breite 240mm Höhe 38mm. Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Höhe:
38 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Nivellierbereich:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endplatte (kabelkanal)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 10,64*
€ 13,01*
1
€ 5,95*
ab € 10,54*
€ 14,96*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,79*
€ 15,32*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 15,32*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,19*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.