Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenschelle 756


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenschelle 756
Reihenschelle 756
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-25957152
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     756
EAN/GTIN:
     4011126036824
Suchbegriffe:
Reihenschellen
Rohrbänder
reihenschellen

Reihenschelle 756

Reihenschelle, mit Zylinderkopfschraube M 4 und Gleitmutter, zur Befestigung auf C-Profilschiene mit 16 mm Schlitzweite, schlagfest, halogenfrei. für C-Profilschiene : 2762/2 3762/2 2763/2 3763/2 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 44 x 28 x 28 mm für Kabel-Ø : 15 - 48 mm Werkstoff Reihenschelle : PS (Polystyrol) Werkstoff Zylinderkopfschraube : Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Gleitmutter : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
48 mm
Durchmesser:
15..48 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 3,1564*
€ 4,1364*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,1582*
€ 4,1382*
25
Frei Haus
ab € 3,2852*
€ 4,3052*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,2808*
€ 4,8808*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,0595*
€ 5,9695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,1364*
€ 4,92232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8964*
€ 4,63672
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1564*
€ 3,75612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 103,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.