Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 58,8x2,2x42,8mm gr D-QTCU 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel 58,8x2,2x42,8mm gr D-QTCU 1,5
Deckel 58,8x2,2x42,8mm gr D-QTCU 1,5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25961543
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3206283
EAN/GTIN:
     4017918975920
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Schnellanschlussklemme
reihenklemme abschlussplatten

Deckel 58,8x2,2x42,8mm gr D-QTCU 1,5

Abschlussdeckel, Länge: 58,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 42,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2972*
€ 0,4072*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3162*
€ 0,4362*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32875*
€ 0,45875*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,46*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3375*
€ 0,4675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4362*
€ 0,51908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4262*
€ 0,50718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3762*
€ 0,44768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3662*
€ 0,43578
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.