Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger KTU 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausleger KTU 200
Ausleger KTU 200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25967827
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTU 200
EAN/GTIN:
     4013339174409
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax

Ausleger KTU 200

Ausleger, standard, zur Hängestielmontage, einschließlich galvanisch verzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör sowie feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör für die Montage an Hängestielen. Erforderliches Befestigungszubehör für Kabelleitern bitte gesondert bestellen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..200 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: wandausleger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,59*
€ 8,12*
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 8,12*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,00*
€ 8,69*
2 Tage
35
1
€ 6,40*
ab € 6,03*
€ 8,73*
1 Tag
52
1
€ 4,99*
ab € 6,20*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
KTU100
ab € 4,71*
Ähnlich
Niedax
KTU300
ab € 7,33*
Ähnlich
Niedax
KTU400
ab € 8,90*
Ähnlich
Niedax
KTU500
ab € 12,30*
Ähnlich
Niedax
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.