Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuhe 0,5-1,5qmm M6 rot LIR 1,5M6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuhe 0,5-1,5qmm M6 rot LIR 1,5M6 V
Ringkabelschuhe 0,5-1,5qmm M6 rot LIR 1,5M6 V
Artikel-Nr.:
     3517I-25974639
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9200110000
EAN/GTIN:
     4032248409730
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Ringkabelschuhe 0,5-1,5qmm M6 rot LIR 1,5M6 V

Isolierter Ringkabelverbinder aus Kupfer mit konischem Einführtrichter.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1378*
€ 0,1938*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,141*
€ 0,199*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1421*
€ 0,1991*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16394*
€ 0,22394*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1698*
€ 0,2298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.