Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo-Gleitschelle gr 1-fach 1783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempo-Gleitschelle gr 1-fach 1783
Tempo-Gleitschelle gr 1-fach 1783
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-25976980
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1783
EAN/GTIN:
     4011126037609
Suchbegriffe:
Gleitschellen
Rohrbänder
Selbstklebende Kabelschellen
gleitschellen

Tempo-Gleitschelle gr 1-fach 1783

Tempo-Gleitschelle, geschlossene Ausführung, mit Befestigungslangloch und Gewinde M 6 sowie Madenschraube, zum Anschrauben oder Kleben, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 20 x 28 mm Befestigungslochungen : 4,2 x 13,5 mm M 6 für Kabel-Ø : 6 - 16 mm Anzahl der Leitungen : 1 Temperaturbereich : -30 bis 60°C Werkstoff : PS (Polystyrol) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
6..16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,3091*
€ 0,4091*
100
€ 3,90*
ab € 0,3184*
€ 0,4284*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3452*
€ 0,4552*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3076*
€ 0,5121*
6 Tage
150
1
€ 6,95*
ab € 0,3077*
€ 0,5122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,5569*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3251*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.