Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenschelle B 491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenschelle B 491
Reihenschelle B 491
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25977575
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     B 491
EAN/GTIN:
     4013339005307
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Reihenschellen
reihenschellen niedax

Reihenschelle B 491

Reihenschelle, aus schlagfestem grauem Polystyrol, halogenfrei, Zylinderkopfschraube M4x... nach DIN EN ISO 1207 und Gleitmutter galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 bzw. DIN 50962 / DIN EN ISO 19598, für NIEDAX C-Profilschienen 2970, 2971, 2972, 2975 und 2980 mit 16-17 mm Schlitzweite. für Kabel-Ø : 7 - 25 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
7..25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenschellen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,6182*
€ 0,8282*
50
€ 3,90*
ab € 0,6368*
€ 0,8568*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,62082*
€ 1,01082*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,7568*
€ 1,0168*
50
€ 5,95*
ab € 0,81249*
€ 1,09249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8282*
€ 0,98556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8082*
€ 0,96176
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7782*
€ 0,92606
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6182*
€ 0,73566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.