| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25983990 Herst.-Nr.: 175000 EAN/GTIN: 8711893750041 |
| |
|
| | |
| H-Klammer P7 M10TI24 Befestigung von Gewindestangen an Trägerflanschen. Gewindestangenhänger kann vertikal nach unten bewegt werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Geeignet für Flanschstärke: | 3..8 mm | Scharnierend: | ja | Scharnier justierbar: | ja | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 2,62* | € 3,07* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,6444* | € 3,0844* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,6708* | € 3,1108* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,6976* | € 3,1476* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 2,8069* | € 3,309* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 308,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|