Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten ETS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten ETS-E
Etiketten ETS-E
Artikel-Nr.:
     3517I-25986015
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0806767
EAN/GTIN:
     4017918138882
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten

Etiketten ETS-E

Aufkleber, weiß, beschriftet, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 16 x 16 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
16 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2334*
€ 0,3168*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2391*
€ 0,3291*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,24736*
€ 0,33736*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,34*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2504*
€ 0,3404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.