Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss-/Zwischenplatte orange 2005-7692


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2005-7692 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 2005-7692 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     3517I-25986899
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2005-7692
EAN/GTIN:
     4045454448172
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschluss-/Zwischenplatte orange 2005-7692

Abschluss- und Zwischenplatte
1 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,3248*
€ 0,5048*
4 Tage
674
1
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,54*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,54*
2 Tage
131
1
€ 6,40*
ab € 0,36*
€ 0,55*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,38*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.