Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer WSM 10 E


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25987022
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1712501645
EAN/GTIN:
     4008190947323
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierer WSM 10 E

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Länge:
5,5 mm
Breite:
9,9 mm
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,47*
€ 29,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,23*
€ 30,35*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,76*
€ 32,43*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,07*
€ 32,87*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,04*
€ 33,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1774470000
ab € 103,93*
Zubehör
Weidmüller
1774480000
ab € 375,48*
Zubehör
Weidmüller
1774500000
ab € 0,61908*
Zubehör
Weidmüller
1774510000
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.