Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel für TS 15 ZEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endwinkel für TS 15 ZEW
Endwinkel für TS 15 ZEW
Artikel-Nr.:
     3517I-25987078
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7920340000
EAN/GTIN:
     4032248238910
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen Endhalter

Endwinkel für TS 15 ZEW

Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
5 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
23 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 0,2245*
€ 0,3545*
2 Tage
120
20
€ 6,40*
ab € 0,2267*
€ 0,3567*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,2362*
€ 0,3762*
4 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 0,2392*
€ 0,3792*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,237*
€ 0,3828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,3545*
€ 0,42186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3145*
€ 0,37426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3045*
€ 0,36236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2745*
€ 0,32666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2645*
€ 0,31476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 7,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1640750000
ab € 17,712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.