Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 1 - 8 YE-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 1 - 8 YE-B
Aderendhülse AI 1 - 8 YE-B
Artikel-Nr.:
     3517I-25988904
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201589
EAN/GTIN:
     4017918126230
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen

Aderendhülse AI 1 - 8 YE-B

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0112*
€ 0,0158*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0115*
€ 0,0164*
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01179*
€ 0,01649*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01194*
€ 0,01674*
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01214*
€ 0,01714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01649*
€ 0,01962
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01619*
€ 0,01927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01529*
€ 0,0182
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01359*
€ 0,01617
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01279*
€ 0,01522
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01179*
€ 0,01403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 115,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 129,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 129,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.