Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 1,5 -10 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 1,5 -10 BK
Aderendhülse AI 1,5 -10 BK
Artikel-Nr.:
     3517I-25988913
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200195
EAN/GTIN:
     4017918093846
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment

Aderendhülse AI 1,5 -10 BK

Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 16 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0209*
€ 0,0304*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02146*
€ 0,03086*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02184*
€ 0,03144*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0221*
€ 0,0318*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0222*
€ 0,0319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.