Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagdübel 6x40mm PA lgr 910 SD 6X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagdübel 6x40mm PA lgr 910 SD 6X40
Schlagdübel 6x40mm PA lgr 910 SD 6X40
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25998553
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2351064
EAN/GTIN:
     4012195229513
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Schlagdübel 6x40mm PA lgr 910 SD 6X40

Schlagschraube: Stahl, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1028*
€ 0,1408*
3 Tage
600
100
€ 6,40*
ab € 0,10368*
€ 0,14168*
7 Tage
1200
100
€ 6,95*
ab € 0,1023*
€ 0,1422*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1007*
€ 0,1432*
2 Tage
700
100
€ 5,90*
ab € 0,1075*
€ 0,1475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2351021
ab € 0,1111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.