Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 3-flammig SCER 1.300 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 3-flammig SCER 1.300 sw
Einbaurahmen 3-flammig SCER 1.300 sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-26034135
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     629779
EAN/GTIN:
     4043544279095
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen 3-flammig SCER 1.300 sw

Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 3-flammig aus Aluminiumdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)

Normen: UKCA, CE, RoHS
Deckenstärke: 1 - 25 mm
Ausschnittsmaß: 416 x 145 mm
Abmessungen (LxBxH): 427 x 151 x 63 mm
Gewicht: 0.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
427 mm
Breite:
151 mm
Höhe:
63 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,42*
€ 86,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,51*
€ 86,44*
Frei Haus
ab € 68,46*
€ 88,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.