Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung klar PMMA 5NC54700XG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung klar PMMA 5NC54700XG
Abdeckung klar PMMA 5NC54700XG
Artikel-Nr.:
     3517I-26050959
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NC54700XG
EAN/GTIN:
     4039806180513
Suchbegriffe:
Dekoglas
Laternenleuchten
laternenleuchten

Abdeckung klar PMMA 5NC54700XG

LaterneAbdeckung,PMMA
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
320 mm
Durchmesser:
185 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 146,42*
€ 176,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,28*
€ 180,64*
Frei Haus
ab € 155,61*
€ 187,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,86*
€ 188,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,39*
€ 199,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.