Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenreflektor alu ws für 36W 175/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenreflektor alu ws für 36W 175/36
Außenreflektor alu ws für 36W 175/36
Artikel-Nr.:
     3517I-26070604
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     175130002
EAN/GTIN:
     4041254132051
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Außenreflektor alu ws für 36W 175/36

Zubehör: Außenreflektor, Aluminium weiß, zu Baureihe 175 (36W)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,55*
€ 44,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,49*
€ 44,97*
€ 3,90*
ab € 33,58*
€ 46,12*
€ 5,95*
ab € 33,46*
€ 46,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.