Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glockenbogen DB702S 5NY15711XX08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glockenbogen DB702S 5NY15711XX08
Glockenbogen DB702S 5NY15711XX08
Artikel-Nr.:
     3517I-26070893
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15711XX08
EAN/GTIN:
     4039806215215
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco

Glockenbogen DB702S 5NY15711XX08

Mastbogen Siteco eisenglimmer (DB 702S) Kleine Glocke
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Höhe:
829 mm
Gewicht:
6,58 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtmast glockenbogen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 402,42*
€ 463,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 408,54*
€ 473,00*
Frei Haus
ab € 412,04*
€ 477,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 425,74*
€ 492,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 453,62*
€ 523,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,00*
€ 562,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,71*
€ 561,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,51*
€ 537,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,47*
€ 524,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,54*
€ 486,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.