Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Drehstrom-Transformator 400/230V 5,5kVA3,5kW MT-5.5-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstrom-Transformator 400/230V 5,5kVA3,5kW MT-5.5-60
Drehstrom-Transformator 400/230V 5,5kVA3,5kW MT-5.5-60
Artikel-Nr.:
     3517I-26150137
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     137305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator

Drehstrom-Transformator 400/230V 5,5kVA3,5kW MT-5.5-60

Drehstrom-Spar-Transformator 400/230 V
5,5 kVA (3,5 kW), 60 % ED
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsleistung:
230 VA
Breite:
267 mm
Höhe:
202 mm
Tiefe:
139 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 558,42*
€ 631,37*
Frei Haus
ab € 566,62*
€ 637,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,37*
€ 751,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,31*
€ 738,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,08*
€ 717,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,42*
€ 700,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,42*
€ 664,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.