Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo EVT 63VA 230V/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstrafo EVT 63VA 230V/230V
Sicherheitstrafo EVT 63VA 230V/230V
Artikel-Nr.:
     3517I-26151687
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     38016634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Sicherheitstrafo EVT 63VA 230V/230V

Einphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für Schutztrennung nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / IEC 61558-2-4. in Stahlblechgehäuse. bedingt kurzschlussfest.Schutzklasse I, Isolationsklasse ta40B
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Breite:
120 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
155 mm
Schutzart (IP):
IP23
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,86*
€ 166,75*
Frei Haus
ab € 139,06*
€ 173,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.