Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsklemme AITB 2.5 BB N-L-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsklemme AITB 2.5 BB N-L-PE
Installationsklemme AITB 2.5 BB N-L-PE
Artikel-Nr.:
     3517I-26154033
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2668940000
EAN/GTIN:
     4064675030522
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Installationsklemme AITB 2.5 BB N-L-PE

Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2864*
€ 1,6464*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,28*
€ 1,93*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3135*
€ 2,0128*
4 Tage
219
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,3269*
€ 2,0264*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,40412*
€ 2,11412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1991920000
ab € 0,40187*
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,0396*
Zubehör
Weidmüller
0348900000
ab € 9,63*
Zubehör
Weidmüller
1527690000
ab € 1,8645*
Zubehör
Weidmüller
1527540000
ab € 0,24*
Zubehör
Weidmüller
1527720000
ab € 3,5267*
Zubehör
Weidmüller
1527570000
ab € 0,42264*
Zubehör
Weidmüller
1527590000
ab € 0,63367*
Zubehör
Weidmüller
1527730000
ab € 9,64158*
Zubehör
Weidmüller
1527670000
ab € 1,49015*
Zubehör
Weidmüller
1527680000
ab € 1,68395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.