Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer DRH 20-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26157753
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0082.0106
EAN/GTIN:
     4012799821069
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer

Elektro-Lufterhitzer DRH 20-5

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Mit Temperaturregler DTL (siehe Zubehör) betreiben. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Schütz US 16 T und Luftfilter TFE.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
200 mm
Nennhöhe Kanal:
281 mm
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Länge:
375 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
281 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 522,66*
€ 626,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 549,46*
€ 634,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 560,87*
€ 645,83*
Frei Haus
ab € 565,50*
€ 652,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 575,70*
€ 666,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,83*
€ 768,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,41*
€ 756,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,27*
€ 721,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,43*
€ 700,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,87*
€ 667,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0053
ab € 255,86*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 283,36*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0781
ab € 151,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.