| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26157771 Herst.-Nr.: 0055.0173 EAN/GTIN: 4012799551737 |
| |
|
| | |
| Gegenstutzen GS 45 Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen. Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex.Artikel: GS 45, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,86 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,9 kg, Geeignet für Manschetten der Nennweite: 450 mm, Breite: 512 mm, Höhe: 512 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 512 mm, Höhe mit Verpackung: 512 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,68* | € 93,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 73,85* | € 94,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,10* | € 97,39* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,34* | € 97,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,30* | € 110,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|