| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26169859 Herst.-Nr.: 0073.0313 EAN/GTIN: 4012799733133 |
|
|
| | |
| Übergangsadapter DN250 URRI GR 25 Übergangsadapter rechteckig - rund.Artikel: URRI GR 25, Einbauart: Unterputz, Material: Kunststoff, Farbe: grau, Gewicht: 1,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,1 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 265 mm, Höhe: 306 mm, Tiefe: 165 mm, Breite mit Verpackung: 265 mm, Höhe mit Verpackung: 306 mm, Tiefe mit Verpackung: 165 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff des Kanals: | Kunststoff | Werkstoffgüte Kanal: | sonstige | Wandstärke Kanal: | 4 mm | Produktionsart: | sonstige | Gepresst: | nein | Oberflächenschutz außen: | sonstige | Oberflächenschutz innen: | sonstige | Perforierte Innenwand: | nein | Außenfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 81,43* | € 103,97* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,52* | € 104,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,77* | € 108,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,33* | € 112,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|