Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder-BASIC-TIE 360X4,5-BK 61831056


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 61831056 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Lapp 61831056 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-26214578
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61831056
EAN/GTIN:
     4044773459548
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder-BASIC-TIE 360X4,5-BK 61831056

Kabelbinder CABLE TIE BASIC TIE 360X4.5 BK
Kabelbinder
Kabelbinder Breite: 4.5mm
Gesamtlänge: 360mm
schwarz
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Allzweck-Kabelbinder für viele Einsatzmöglichkeiten
Nutzen: UV-beständig (schwarze Ausführung)
Hohe Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Ölderivate und aromatische Lösungsmittel
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
1,4 mm
Min. Haltekraft:
280 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,044*
€ 0,0682*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0445*
€ 0,0687*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0503*
€ 0,0765*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04415*
€ 0,08015*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0608*
€ 0,0916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.