| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26217502 Herst.-Nr.: 32037424000 EAN/GTIN: 4013046320083 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel 40m H07RN-F 3G1,5qmm HT 280.TS4.40KS315 Handwerkerausführung, mit tropfwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdose 2-polig + E, 16A, 250V. Tragegriff aus verzinktem Stahlrohr mit isoliertem Handgriff. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Kabelbestückung: | H07RN-F | Aderquerschnitt: | 1,5 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Kabellänge: | 40 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,78* | € 163,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,46* | € 169,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 141,84* | € 175,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|