| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26217558 Herst.-Nr.: 35040000000 EAN/GTIN: 4013046350028 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel leer HT 311.MD3 Mit großem, kabelschonendem Wickelkern, mit knickfreier Kabeleinführung und wirksamer Zugentlastung, mit Feststellbremse, gute Witterungsbeständigkeit, mit abgedeckten Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel zur Verwendung im Freien, in feuchten Räumen und auf Baustellen Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Mit Arretierung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 68,95* | € 87,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 68,96* | € 87,82* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,45* | € 88,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,35* | € 89,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,09* | € 94,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|