Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementklemme Abschlussplatte,grau 280-502/281-584


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26228069
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-502/281-584
EAN/GTIN:
     4050821688433
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Varistor

Bauelementklemme Abschlussplatte,grau 280-502/281-584

Bauelementklemme
Doppelstock
mit Abschlussplatte
mit Varistor
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
60 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago, reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 9,4845*
€ 11,3445*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,16*
€ 11,57*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,87*
€ 12,57*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 10,6825*
€ 12,6925*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,17984*
€ 13,00984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-340
ab € 0,2796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,0557*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-492
ab € 0,458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.