Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Set TY-Bit 29mm T20 25-tlg. 1/4" 7929TY02029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517I-26235303
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42548
EAN/GTIN:
     4010995425487
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

Bit Set TY-Bit 29mm T20 25-tlg. 1/4" 7929TY02029

Steigert Ihre Effizienz: Der Generalist mit 120x höherer Lebensdauer* dank patentierter Bittechnologie, geeignet für alle Schrauben. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit) Senkt Ihre Kosten: Bit dank roter Farbmarkierung schnell und einfach auffindbar mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung. Spart Zeit: Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechtwinklig
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,97*
€ 58,25*
€ 4,00*
ab € 42,26*
€ 58,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,81*
€ 59,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,58*
€ 64,36*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 50,87*
€ 64,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.