Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt 254x30mm precision cut wood 628325000 classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sägeblatt 254x30mm precision cut wood 628325000 classic
Sägeblatt 254x30mm precision cut wood 628325000 classic
Artikel-Nr.:
     3517I-26239689
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628325000
EAN/GTIN:
     4061792184237
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt 254 x 30
kreissägeblatt

Sägeblatt 254x30mm precision cut wood 628325000 classic

Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
254 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Kunststoff:
nein
Geeignet für Metall:
nein
Geeignet für Holz:
nein
Anzahl der Zähne:
40
Schnittbreite:
2,4 mm
Zahnung:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,58*
€ 28,24*
6 Tage
55
€ 4,30*
ab € 20,20*
€ 28,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,20*
€ 31,78*
€ 4,90*
ab € 16,67*
€ 33,28*
€ 3,90*
ab € 26,45*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.