Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia Trenn S.f.Univer 180 x 22,23(VE10) 2608615064


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517I-26247003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608615064
EAN/GTIN:
     3165140869744
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 180 mm

Dia Trenn S.f.Univer 180 x 22,23(VE10) 2608615064

Herausragende Lebensdauer in verschiedenen Baumaterialien! Segmente mit geringer Reibung, die den Verschleiß an den Kanten minimieren Für Profis auf der Baustelle ist eine Allzweck-Diamant-Trennscheibe unverzichtbar. Wir haben die PRO Multi Material Diamant-Trennscheibe stark genug gemacht, dass sie durch jedes Material dringen kann. Fortschrittliche Designmerkmale sorgen dafür, dass die PRO Multi Material länger als herkömmliche Diamanttrennscheiben hält.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Stärke:
10 mm
Segmenthöhe:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
nein
Anwendung:
trennen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 125,60*
€ 155,98*
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,26*
€ 156,74*
6 Tage
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 158,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,65*
€ 163,01*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 126,82*
€ 163,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,74*
€ 186,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,03*
€ 184,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,13*
€ 170,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,94*
€ 162,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,26*
€ 150,25
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.