| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26252819 Herst.-Nr.: 28056000000 EAN/GTIN: 4013046280202 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel 2xSchutzk. GT 450.FI.532 Mit 1 FI-Schutzschalter, 1 Sicherungsautomat 3polig (16 A), 1 Sicherungsautomat 1polig (16 A), 1 CEE-Dose 5 x 32 A (400 V), 1 CEE-Dose 5 x 16 A (400 V), 1 CEE-Dose 3 x 16 A (250 V), 2 Schutzkontakt-Steckdosen Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 3 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 505,91* | € 577,54* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 506,59* | € 578,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 514,21* | € 583,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 515,04* | € 588,92* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,04* | € 605,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|