Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-6-rund-Schraubendreher T30 x115 117330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26256726
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117330
EAN/GTIN:
     4021103173305
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher

2K-6-rund-Schraubendreher T30 x115 117330

Nicht isolierte TX- Schraubendreher mit Bohrung (Tamper resistant) und blanker, mattverchromter Klinge. T30x115
Länge: 225 mm
Weitere Informationen:
Größe (TX):
30
Klingenlänge:
115 mm
Klingendurchmesser:
6,1 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,81*
€ 12,57*
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 12,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,57*
€ 13,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,68*
€ 13,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,75*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117307
ab € 7,12*
Ähnlich
Cimco
117309
ab € 7,12*
Ähnlich
Cimco
117310
ab € 7,14*
Ähnlich
Cimco
117320
ab € 7,13*
Ähnlich
Cimco
117340
ab € 9,88*
Ähnlich
Cimco
117315
ab € 7,15*
Ähnlich
Cimco
117325
ab € 7,02*
Ähnlich
Cimco
117306
ab € 5,82*
Ähnlich
Cimco
117308
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.