Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikabeltrommel 2CEE16A,2Schutz,IP67 GT 380.2CW516WS2.33P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikabeltrommel 2CEE16A,2Schutz,IP67 GT 380.2CW516WS2.33P
Gummikabeltrommel 2CEE16A,2Schutz,IP67 GT 380.2CW516WS2.33P
Artikel-Nr.:
     3517I-26257238
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27535563000
EAN/GTIN:
     4013046271408
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel

Gummikabeltrommel 2CEE16A,2Schutz,IP67 GT 380.2CW516WS2.33P

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 2 CEE-Steckdosen 4-polig + E, 16A, 400V und 2 Maschinensteckdosen 2-polig + E
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07BQ-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
33 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, kabeltrommel 33m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,05*
€ 847,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 748,51*
€ 847,10*
Frei Haus
ab € 755,86*
€ 855,09*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 804,63*
€ 900,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,10*
€ 1.008,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,16*
€ 992,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,41*
€ 956,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,09*
€ 930,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,51*
€ 890,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.