Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung 10m 230V 111/211/10/4315GG/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung 10m 230V 111/211/10/4315GG/K
Verlängerungsleitung 10m 230V 111/211/10/4315GG/K
Artikel-Nr.:
     3517I-26260720
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     258003
EAN/GTIN:
     4251401405970
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker

Verlängerungsleitung 10m 230V 111/211/10/4315GG/K

GIFAS-Verlängerungsleitung H07RN-FLänge: 10 mQuerschnitt: 3 x 1,5 qmmAussenmantel: gelbAusführung:- flexibel- mit anvulkanisiertem Schutzkontaktstecker- mit anvulkanisierter Schutzkontaktkupplung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
10 m
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
gelb
Spiralleitung:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 25,00*
ab € 42,80*
€ 42,80*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,78*
€ 46,28*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 45,50*
€ 53,15*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 40,95*
€ 54,18*
1
Frei Haus
ab € 42,39*
€ 55,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.