Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Schneidzange 2,5, 4,0 und 6qmm Multi-Stripax PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26261891
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1190490000
EAN/GTIN:
     4032248973262
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

PV-Schneidzange 2,5, 4,0 und 6qmm Multi-Stripax PV

Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
2,5..6 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
1,8..2,8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 157,32*
€ 184,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,29*
€ 186,23*
Frei Haus
ab € 166,04*
€ 193,33*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 165,81*
€ 193,36*
Frei Haus
ab € 181,20*
€ 210,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9204570000
ab € 114,38*
Zubehör
Weidmüller
9203730000
ab € 114,83*
Zubehör
Weidmüller
1204280000
ab € 114,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.